Eriks
WIKA

WIKA Rechtwinkliger Drucktransmitter-Anschlussstecker Typ 30030X 4-polig M12 x 1 Schnurlänge 2 m

  • ERIKS:13369549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Ausführung
Anschlussschnur mit Stecker
Max. Betriebsdruck
80 bar