WIKA

WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 250 mbar Kabel 5 Meter 1/2" BSPP

  • ERIKS:13472551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 842.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 910.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
IS-3
Typ
1241
Ausführung
Hydrostatische Niveautransmitter
Messmethode
Druck
Messbereich
von 0 bis 250
Messeinheit
mbar
Max. Druck
0.75 bar
Genauigkeitsklasse
0.5 %
Relative Linearitätsabweichung
0.2 %
Relative Wiederholgenauigkeit
0.1 %
Typ Membran
Innenliegend
Prozessanschluss
Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/2" (15)
Montage
Horizontal und vertikal
Material Membran
Edelstahl 316Ti
Material elektrisches Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Kabel
PUR
Mit Display
Nein
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Versorgungsspannung
10 - 30V DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Kabellänge
5 m
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68
Mediumtemperatur
von -20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -15 bis 70 °C
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6
ATEX Zone
Zone 0
Zulassungen
GL