WIKA

WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 160 mbar Kabel 5 Meter 1" BSPP Flush Anschluss

  • ERIKS:13472557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 694.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 750.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
IS-3
Typ
1241
Ausführung
Hydrostatische Niveautransmitter
Messmethode
Druck
Messbereich
von 0 bis 160
Messeinheit
mbar
Max. Druck
0.48 bar
Genauigkeitsklasse
0.5 %
Relative Linearitätsabweichung
0.2 %
Relative Wiederholgenauigkeit
0.1 %
Typ Membran
Vorliegend
Prozessanschluss
Aussengewinde (BSPP flush)
Größe Prozessanschluss
1" (25)
Montage
Horizontal und vertikal
Material Membran
Edelstahl 316Ti
Material elektrisches Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Dichtung
FPM
Material Kabel
PUR
Mit Display
Nein
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Versorgungsspannung
10 - 30V DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Kabellänge
5 m
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68
Mediumtemperatur
von -20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -15 bis 70 °C
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6
ATEX Zone
Zone 0
Zulassungen
GL