CHF 503.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 544.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | 432.50 |
Typ | 1345 |
EN-Norm | EN 837-3 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 4 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Füllbar | Nein |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2"BSPP 10 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Membran | Edelstahl Inconel |
Material oberer Flansch | Edelstahl 304 |
Material unterer Flansch | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichtungsmaterial | FPM |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R100 |
G | 1/2" |
a | 16 mm |
b | 49.5 mm |
d | 100 mm |
e | 18 mm |
D1 | 101 mm |
D2 | 99 mm |
h | 117 mm |
SW | 22 mm |
Gewicht | 1.3 kg |