Eriks
WIKA

WIKA Membran Manometer Typ: 1325 Serie: 433.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R160 von 0 zu 16 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin IP65 Anschluss: Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13414721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
433.50
Typ
1325
EN-Norm
EN 837-3
Gehäusedurchmesser
160 mm
Messbereich
von 0 bis 16
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Membran
Edelstahl Inconel
Material oberer Flansch
Edelstahl 304
Material unterer Flansch
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtungsmaterial
FPM
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Druckstufe Flansch
PN40
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R160
G
1/2"
a
16 mm
b
49.5 mm
d
100 mm
e
18 mm
D1
161 mm
D2
159 mm
h
147 mm
SW
22 mm
Gewicht
1.9 kg