Eriks
WIKA

WIKA Membran Manometer Typ: 1325 Serie: 433.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 4 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin IP65 Anschluss: Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" NPT

  • ERIKS:13503419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 411.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 444.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
433.50
Typ
1325
EN-Norm
EN 837-3
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 4
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" NPT
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Membran
Edelstahl Inconel
Material oberer Flansch
Edelstahl 304
Material unterer Flansch
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtungsmaterial
FPM
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Druckstufe Flansch
PN40
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R100
G
1/2"
a
16 mm
b
49.5 mm
d
100 mm
e
18 mm
D1
101 mm
D2
99 mm
h
117 mm
SW
22 mm
Gewicht
1.5 kg