Eriks
WIKA

WIKA Drucktransmitter Typ: 30047 Serie: S20 Edelstahl Messbereich 0 - 250 bar Ausgangssignal 4 - 20 mA 1/4" BSPP

  • ERIKS:12962525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 483.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 522.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
S20
Typ
30047
Messbereich
von 0 bis 250
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
0.5 %
Genauigkeitsklasse BFSL
0.25 %
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Anschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Gewindenorm
DIN 3852-E
Messelement
Dünnfilm
Typ Membran
Innenliegend
Mit Display
Nein
Versorgungsspannung
8 - 36V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L + 13-8PH
Dichtung
NBR
Materialsensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Druck
500 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 100 °C °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 100 °C °C
G
1/4"
B
48 mm
c
27 mm
L1
29 mm
L2
55 mm
L3
14 mm
SW
27 mm