CHF 483.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 522.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | S20 |
Typ | 30047 |
Messbereich | von 0 bis 1 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 0.5 % |
Genauigkeitsklasse BFSL | 0.25 % |
Ausgangssignal | 0 - 10 V |
Anschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSP |
Gewindenorm | EN 837 |
Messelement | Dünnfilm |
Typ Membran | Innenliegend |
Mit Display | Nein |
Versorgungsspannung | 12 - 36V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichtung | Kupfer |
Materialsensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Druck | 3 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -30 bis 100 °C °C |
Umgebungstemperatur | Von -30 bis 100 °C °C |
G | 1/2" |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 55 mm |
L3 | 20 mm |
SW | 27 mm |