Eriks
WIKA

WIKA Drucktransmitter Typ: 30030 Serie: PSD-4 Edelstahl Messbereich 0 - 60 bar Ausgangssignal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP

  • ERIKS:12725725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 424.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 458.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
PSD-4
Typ
30030
Messbereich
von 0 bis 60
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
0.5 %
Genauigkeitsklasse BFSL
0.1 %
Ausgangssignal
4 - 20 mA 1 x PNP transistor
Anschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Gewindenorm
DIN 3852-E
Messelement
Dünnfilm
Typ Membran
Innenliegend
Mit Display
Ja
Versorgungsspannung
15 - 35V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker 4-polig M12 x 1
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Dichtung
NBR
Materialsensor
Edelstahl 316Ti
Material Anzeige
TPE-E / PC
Max. Druck
120 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65/IP67
Explosionsgeschützt
Nein
Zulassungen
Ohne
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 80 °C °C
G
1/4"
b
29.5 mm
B
38 mm
D
35 mm
L1
72 mm
L2
20 mm
i1
36 mm
i2
26 mm
SW
27 mm