CHF 360.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 389.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | PSD-4 |
Typ | 30030 |
Messbereich | von 0 bis 25 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 0.5 % |
Genauigkeitsklasse BFSL | 0.1 % |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA 1 x PNP transistor |
Anschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Gewindenorm | DIN 3852-E |
Messelement | Dünnfilm |
Typ Membran | Innenliegend |
Mit Display | Ja |
Versorgungsspannung | 15 - 35V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker 4-polig M12 x 1 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Dichtung | NBR |
Materialsensor | Edelstahl 316Ti |
Material Anzeige | TPE-E / PC |
Max. Druck | 50 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65/IP67 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Zulassungen | Ohne |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 85 °C °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 80 °C °C |
G | 1/4" |
b | 29.5 mm |
B | 38 mm |
D | 35 mm |
L1 | 72 mm |
L2 | 20 mm |
i1 | 36 mm |
i2 | 26 mm |
SW | 27 mm |