Eriks
WIKA

WIKA Drücktransmitter Typ: 30029 Serie: A-10 (M12x1) Edelstahl Messbereich: von 0 zu 250 bar Ausgangssignal: 4 - 20 mA Außengewinde 1/2" BSP

  • ERIKS:14261592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
A-10 (M12x1)
Typ
30029
Messbereich
von 0 bis 250
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Genauigkeitsklasse BFSL
0.5 %
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Anschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSP
Gewindenorm
DIN 3852-E
Messelement
Dünnfilm
Typ Membran
Innenliegend
Mit Display
Nein
Versorgungsspannung
8 - 30V DC
Elektrischer Anschluss
M12x1
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtung
NBR
Materialsensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Druck
500 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 bis 80 °C °C
Umgebungstemperatur
Von 0 bis 80 °C °C
G
1/4"
c
29 mm
L2
33 mm
L3
14 mm
SW
27 mm