CHF 161.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.58inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | A-10 |
Typ | 30029 |
Messbereich | von 0 bis 6 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Genauigkeitsklasse BFSL | 0.5 % |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA |
Anschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Gewindenorm | DIN 3852-E |
Messelement | Dünnfilm |
Typ Membran | Innenliegend |
Mit Display | Nein |
Versorgungsspannung | 8 - 30V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichtung | NBR |
Materialsensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Druck | 12 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 bis 80 °C °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 bis 80 °C °C |
G | 1/4" |
B | 48 mm |
c | 29 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 33 mm |
L3 | 14 mm |
SW | 27 mm |