Eriks
WIKA

WIKA Drucktransmitter Typ: 30029 Serie: A-10 Edelstahl Messbereich 0 - 40 bar Ausgangssignal 4 - 20 mA 1/4" BSPP

  • ERIKS:12159925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.99inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
A-10
Typ
30029
Messbereich
von 0 bis 40
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Genauigkeitsklasse BFSL
0.5 %
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Anschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Gewindenorm
DIN 3852-E
Messelement
Dünnfilm
Typ Membran
Innenliegend
Mit Display
Nein
Versorgungsspannung
8 - 30V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtung
NBR
Materialsensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Druck
80 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 bis 80 °C °C
Umgebungstemperatur
Von 0 bis 80 °C °C
G
1/4"
B
48 mm
c
29 mm
L1
28 mm
L2
33 mm
L3
14 mm
SW
27 mm