Eriks
WIKA

WIKA Drucktransmitter Typ: 30011 Serie: SA11 Edelstahl Messbereich 0 - 4 bar Ausgangssignal 4 - 20 mA Tri-clamp 1.1/2"

  • ERIKS:12954393
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 751.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 811.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
SA11
Typ
30011
Messbereich
von 0 bis 4
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
0.5 %
Genauigkeitsklasse BFSL
0.2 %
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Anschluss
Sanitaire koppeling
Größe Prozessanschluss
Tri-clamp 1.1/2"
Gewindenorm
ISO 2852 - ASME - BPE
Messelement
Piezo
Typ Membran
Hydraulisches Druckmittler
Mit Display
Nein
Versorgungsspannung
10 - 30V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Materialsensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Druck
17 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 150 °C °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 80 °C °C
DN
1.1/2" (40)
B
48 mm
c
27 mm
d
43.5 mm
D
50.5 mm
L1
29 mm
L2
64 mm
L3
19 mm