CHF 751.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 811.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | SA11 |
Typ | 30011 |
Messbereich | von 0 bis 2.5 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 0.5 % |
Genauigkeitsklasse BFSL | 0.2 % |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA |
Anschluss | Sanitaire koppeling |
Größe Prozessanschluss | Tri-clamp 1.1/2" |
Gewindenorm | ISO 2852 - ASME - BPE |
Messelement | Piezo |
Typ Membran | Hydraulisches Druckmittler |
Mit Display | Nein |
Versorgungsspannung | 10 - 30V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Materialsensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Druck | 10 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 150 °C °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 80 °C °C |
DN | 1.1/2" (40) |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
d | 43.5 mm |
D | 50.5 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 64 mm |
L3 | 19 mm |