CHF 524.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.44inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | S11 |
Typ | 30009 |
Messbereich | von 0 bis 1.6 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 0.5 % |
Genauigkeitsklasse BFSL | 0.2 % |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA |
Anschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1" BSP |
Messelement | Dünnfilm |
Typ Membran | Vorliegend |
Mit Display | Nein |
Versorgungsspannung | 10 - 30V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Dichtung | NBR |
Materialsensor | Edelstahl 316Ti |
Max. Druck | 10 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Zulassungen | Ohne |
Mediumtemperatur | Von -30 bis 100 °C °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 80 °C °C |
G | 1" |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 25 mm |
SW | 36 mm |