CHF 311.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 336.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | IS3 |
Typ | 30008 |
Messbereich | von 0 bis 2.5 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 0.5 % |
Genauigkeitsklasse BFSL | 0.2 % |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA |
Anschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSP |
Gewindenorm | EN 837 |
Messelement | Dünnfilm |
Typ Membran | Innenliegend |
Mit Display | Nein |
Versorgungsspannung | 10 - 30V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Materialsensor | Edelstahl 316Ti |
Max. Druck | 7.5 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6 |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 80 °C °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 bis 80 C° [70 °C - T4/T5] [60 °C - T6] °C |
G | 1/2" (15) |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
L1 | 36 mm |
L2 | 74 mm |
L3 | 20 mm |
SW | 27 mm |