Eriks
WIKA

WIKA Drücktransmitter Typ: 30008 Serie: IS3 Edelstahl Messbereich: von 0 zu 10 bar Ausgangssignal: 4 - 20 mA Außengewinde 1/2" BSP Explosionsgeschützt Ex ia

  • ERIKS:13445906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
IS3
Typ
30008
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
0.5 %
Genauigkeitsklasse BFSL
0.2 %
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Anschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSP
Gewindenorm
EN 837
Messelement
Dünnfilm
Typ Membran
Innenliegend
Mit Display
Nein
Versorgungsspannung
10 - 30V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Materialsensor
Edelstahl 316Ti
Max. Druck
30 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 80 °C °C
Umgebungstemperatur
Von -20 bis 80 C° [70 °C - T4/T5] [60 °C - T6] °C
G
1/2" (15)
B
48 mm
c
27 mm
L1
36 mm
L2
74 mm
L3
20 mm
SW
27 mm