CHF 378.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 409.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | PSD |
Typ | 30037 |
Ausführung | Druckschalter |
Einstellbereich | von 0 bis 4 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Max. Druck | 8 bar |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Sensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichtung | NBR |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Typ Kontakt | 2 x PNP transistor exit |
Schaltfunktion | 1 x NO oder 1 x NC programmierbar |
Schaltleistung | Maximum 250 mA |
Versorgungsspannung | 15 - 35V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker 4-polig M12 x 1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65/IP67 |
Display | Led 4 Zeigen |
Material Anzeige | ABS - PC |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |