Eriks
WIKA

WIKA Druckschalter Fig. 30037 Serie PSD Edelstahl/NBR Maßstabeinteilung 0 - 1 bar 1/4" BSPP

  • ERIKS:12725695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 378.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
PSD
Typ
30037
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 0 bis 100
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schalterdifferenz einstellbar
Ja
Max. Druck
200 bar
Prozessanschluss
Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8)
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtung
NBR
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Typ Kontakt
2 x PNP transistor exit
Schaltfunktion
1 x NO oder 1 x NC programmierbar
Schaltleistung
Maximum 250 mA
Versorgungsspannung
15 - 35V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker 4-polig M12 x 1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65/IP67
Display
Led 4 Zeigen
Material Anzeige
ABS - PC
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C