WIKA

WIKA Digitalmanometer Typ: 11448 Serie: CPG500 Edelstahl/NBR Messbereich -1 - 40 bar 1/4" BSPP

  • ERIKS:14913007
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
CPG500
Typ
11448
Messbereich
von -1 bis 40
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
0.25 % ± 1 Digit
Anschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSP
Gewindenorm
EN 837
Mit Display
Ja
Versorgungsspannung
2 x 1.5V AA Batterie
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Dichtung
NBR
Materialsensor
Edelstahl
Material Anzeige
PE
Max. Druck
80 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 80 °C °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 60 °C °C