

CHF 721.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 779.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | CPG500 |
Typ | 11448 |
Messbereich | von -1 bis 20 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 0.25 % ± 1 Digit |
Anschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSP |
Gewindenorm | EN 837 |
Mit Display | Ja |
Versorgungsspannung | 2 x 1.5V AA Batterie |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Material Prozessanschluss | Edelstahl |
Dichtung | NBR |
Materialsensor | Edelstahl |
Material Anzeige | PE |
Max. Druck | 40 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 80 °C °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 60 °C °C |