CHF 2'030.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'194.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | CPG1500 |
Typ | 11449 |
Messbereich | von 0 bis 40 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 0,05 % ± 1 Digit |
Anschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSP |
Gewindenorm | EN 837 |
Mit Display | Ja |
Versorgungsspannung | 3 x 1,5V AA Batterie |
Mit Datenlogger | Ja |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316 (1.4401) |
Dichtung | NBR |
Materialsensor | Edelstahl |
Material Anzeige | PE |
Max. Druck | 80 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 50 °C °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 50 °C °C |
G | 1/2" |
Schutzkappe (Angabe) | Ja |
b | 66.4 mm |
D | 108.4 mm |
ØD1 | 10 mm |
D2 | 5 mm |
h | 172.4 mm |
SW | 27 mm |