WIKA

WIKA Digitalmanometer Serie: CPG1500 Typ: 11449 Aluminium Messbereich: von 0 zu 16 bar Mit Datenlogger Buitendraad 1/2" BSP

  • ERIKS:14265702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'677.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'812.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
CPG1500
Typ
11449
Messbereich
von 0 bis 16
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
0,1 % ± 1 Digit
Anschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSP
Gewindenorm
EN 837
Mit Display
Ja
Versorgungsspannung
3 x 1,5V AA Batterie
Mit Datenlogger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316 (1.4401)
Dichtung
NBR
Materialsensor
Edelstahl
Material Anzeige
PE
Max. Druck
48 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 50 °C °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 50 °C °C
G
1/2"
Schutzkappe (Angabe)
Ja
b
66.4 mm
D
108.4 mm
ØD1
10 mm
D2
5 mm
h
172.4 mm
SW
27 mm