CHF 1’152.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’245.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Typ | 766 |
Messbereich | von 0 bis 4 bar |
Druckeinheit | bar |
Max. statischer Druck | 25 bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Schleppzeiger | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Gehäusedurchmesser | R100 |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Material Wahl | Aluminium |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Innenteile | Edelstahl |
Material Membran | Edelstahl |
Mediumtemperatur | von 0 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP54 |