Eriks
WIKA

WIKA Differenzdruck Manometer Typ: 766 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 Messbereich: von 0 zu 1.6bar 1.6 % Anschluss unten Edelstahl 316Ti 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12725857
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Typ
766
Messbereich
von 0 bis 1.6 bar
Druckeinheit
bar
Max. statischer Druck
25 bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Schleppzeiger
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Anschlussstelle
Anschluss unten
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Gehäusedurchmesser
100 mm
Gehäusedurchmesser
R100
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Wahl
Aluminium
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Innenteile
Edelstahl
Material Membran
Edelstahl
Mediumtemperatur
von 0 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54