Eriks
WIHA

WIHA Winkelschraubendreher, 369R Serie, 6 mm WD, 38 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23065383
  • Hersteller:369R-6
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf und MagicRing®, lang

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Der Kugelkopf verfügt über einen MagicRing® zum Festhalten der Schrauben. Mit gefasten Schlüsselenden.

Anwendung: Speziell zum Hineinführen oder Herausheben von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIHA
Serie
369R
Typ
L-keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
6 mm
Länge
184 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Winkelschraubendreher
Gewicht
50 g
Länge kurzer Schenkel
38