Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Der Kugelkopf verfügt über einen MagicRing® zum Festhalten der Schrauben. Mit gefasten Schlüsselenden.
Anwendung: Speziell zum Hineinführen oder Herausheben von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIHA |
Serie | 369R |
Typ | L-keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Schlüsselweite | 3 mm |
Länge | 128 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Winkelschraubendreher |
Gewicht | 8 g |
Länge kurzer Schenkel | 23 |