Eriks
WIHA

WIHA Winkelschraubendreher, 369 Serie, 1.5 mm WD, 15 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23065377
  • Hersteller:1392
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt.

Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIHA
Serie
369
Typ
L-keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
1.5 mm
Länge
91 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Winkelschraubendreher
Gewicht
1 g
Länge kurzer Schenkel
15