Eriks
WIHA

WIHA Winkelschraubendreher, 366BE Serie, 27 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12510471
  • Hersteller:366BE015
Image 1
Winkelschraubendreher für TORX®, mit Kugelkopf, lang

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert. Lange Ausführung, mit optimierter Kugelkopfgeometrie zum Schrauben in einem Winkel von bis zu 25°. Alle Schlüssel mit gelaserter Angabe zu Größe und Werkstoff.


Hinweis: Sollte der Kugelkopf abbrechen, kann der Schlüssel durch Abschleifen der Bruchstelle weiter verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIHA
Serie
366BE
Typ
L-keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Größe (TX)
T15
Länge
136 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Winkelschraubendreher
Gewicht
12 g
Länge kurzer Schenkel
27