Eriks
WIHA

WIHA Wechselklinge slimBit VDESchlitz 3x75mm

  • ERIKS:13016049
  • Hersteller:34579
Image 1
Wechselklinge slimBit für Schlitzschrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.


Ohne slimTECHNOLOGY.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIHA