WIHA

WIHA Steckschlüsseleinsatz Maxi-Gripper 1/2" 13-32x mm

  • ERIKS:12521431
  • Hersteller:245 01
Image 1
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Gripper

Ausführung: Aus legiertem Qualitätsstahl, geschliffen und verchromt. Mit 54 gehärteten, beweglichen Stahlstiften.

Anwendung: Packt jede Dreikant-, Vierkant- und Sechskantschraube im Bereich von 13 mm bis 32 mm. Egal ob Zoll- oder metrische Abmessungen. Die Stahlstifte passen sich an jede Mutter oder Schraube mit Außenprofil an. Zudem ist das Betätigen von exotischen Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben möglich. Für Schrauben bis 16 mm Höhe. Für Drehmomente von bis zu 80 N · m.

Zur Liste hinzufügen

CHF 72.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIHA
Anschlussmaß
1/2 in