CHF 78.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIHA |
Serie | 2831 |
Typ | Screwdriver With Bit Magazine |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 6 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 2 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 1 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Gewicht | 0.166 kg |
Länge | 193 mm |
Breite | 39 mm |
Tiefe | 39 mm |