WIHA

WIHA Schraubendreher mit Schlüsselgriff T6

  • ERIKS:12055682
  • Hersteller:365 T6
Image 1
Schraubendreher mit Schlüsselgriff für TORX®

Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und brüniert.

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen. Speziell für die Befestigung von Hartmetall-Wendeschneidplatten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIHA
Größe (TX)
6