WIHA

WIHA Inbusschlüsselsatz, 351P Serie

  • ERIKS:12055625
  • Hersteller:58490060
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1x Schlitzklinge 4,5, 1x Phillips-Klinge PH2, 1x TORX®-Klinge T10, 1x TORX®-Klinge T15, 1x TORX®-Klinge T20, 1x Sechskantklinge 3, 1x Sechskantklinge 4, 1x Sechskantklinge 5, 1x Sechskantklinge 6
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.95/ Satzexkl. MwSt

CHF 25.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIHA
Serie
351P
Typ
L-Key Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
9
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
1
Anzahl Torx-Schraubendreher
3
Gewicht
0.189 kg
Länge
120 mm
Breite
41 mm
Tiefe
33 mm