CHF 22.75/ Satzexkl. MwSt
CHF 24.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIHA |
Serie | 351P |
Typ | Multitool Mini Pocketstar |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 8 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 1 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 2 |
Gewicht | 0.047 kg |
Länge | 198 mm |
Breite | 130 mm |
Tiefe | 18 mm |