WIHA

WIHA DrehmomentschraubendreherTorqueFix-Key 3Nm

  • ERIKS:12727297
  • Hersteller:38621
Image 1
Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueFix®-Key

Ausführung: Mit ergonomischem Schlüsselgriff. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Das Öffnungsmoment liegt ca. 30 % über dem Anzugsmoment. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Zur Liste hinzufügen

CHF 71.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIHA
Anzugsdrehmoment
von 3 bis 3 Nm
Gesamtlänge
68 mm