WIHA

WIHA DrehmomentschraubendrehereasyTorque 1,4Nm

  • ERIKS:12727268
  • Hersteller:29201140
Image 1
Drehmoment-Schraubendreher-Griff easyTorque

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Faltschachtel.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 48.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIHA
Anzugsdrehmoment
von 1.4 bis 1.4 Nm
Gesamtlänge
130 mm