




CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.30inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.60 | - |
5+ | CHF 6.75 | 21.51% |
10+ | CHF 6.05 | 29.65% |
30+ | CHF 5.55 | 35.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 501 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
L | 39 mm |
C | 20 mm |