




CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.11inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.60 | - |
5+ | CHF 14.50 | 22.04% |
10+ | CHF 13.00 | 30.11% |
30+ | CHF 11.90 | 36.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 501 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/4" (20) |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
L | 51 mm |
C | 26 mm |