




CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.40inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.10 | - |
5+ | CHF 15.30 | 4.97% |
10+ | CHF 14.60 | 9.32% |
30+ | CHF 14.10 | 12.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 501 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
L | 45 mm |
C | 23 mm |