




CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.30 | - |
5+ | CHF 8.75 | 22.57% |
10+ | CHF 7.90 | 30.09% |
30+ | CHF 7.15 | 36.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 600/616 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/4" (20) |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
L | 55 mm |
C | 27 mm |