




CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.30inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.70 | - |
5+ | CHF 15.30 | 22.34% |
10+ | CHF 13.80 | 29.95% |
30+ | CHF 12.60 | 36.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 600/616 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1" (25) |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 32 bar |
L | 68 mm |
C | 34 mm |