




CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.00 | - |
5+ | CHF 23.40 | 22.00% |
10+ | CHF 21.00 | 30.00% |
30+ | CHF 19.10 | 36.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 600/616 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
L | 76 mm |
C | 38 mm |