WESA

WESA Kugelhahn zum Erhitzen schwerer DN 20mm 3/4" Innengewinde/Außengewinde

  • ERIKS:14897660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.40

-

5+

CHF 16.00

21.57%

10+

CHF 14.30

29.90%

30+

CHF 13.00

36.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
600/616
Bauform
2-Wege
Nennweite
3/4" (20)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar
L
60 mm
C
26 mm