




CHF 48.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.21inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.30 | - |
5+ | CHF 37.60 | 22.15% |
10+ | CHF 33.80 | 30.02% |
30+ | CHF 30.70 | 36.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 9300 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | DIN 2999 |
Baulänge nach Norm | DIN 3202 |
Material Kugel | 1.4408 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Betriebsdruck | 64 bar |
L | 72 mm |
C | 34 mm |