




CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.10 | - |
5+ | CHF 20.30 | 22.22% |
10+ | CHF 18.30 | 29.89% |
30+ | CHF 16.60 | 36.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 9300 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | DIN 2999 |
Baulänge nach Norm | DIN 3202 |
Material Kugel | 1.4408 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Betriebsdruck | 64 bar |
L | 54 mm |
C | 21 mm |