WESA

WESA Kugelhahn Serie: 870-08 DVGW (Gas) Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14894637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 135.00

-

5+

CHF 105.00

22.22%

10+

CHF 94.30

30.15%

30+

CHF 85.70

36.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
870
Bauform
2-Wege
Nennweite
1.1/2" (40)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
108 mm
C
54 mm