Eriks
WESA

WESA Kugelhahn Serie: 870-07 DVGW (Gas) Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14894636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.30

-

5+

CHF 57.00

22.24%

10+

CHF 51.30

30.01%

30+

CHF 46.60

36.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
870
Bauform
2-Wege
Nennweite
1.1/4" (40)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
98 mm
C
48 mm