WESA

WESA Kugelhahn Serie: 870-06 DVGW (Gas) Innengewinde 1" (25)

  • ERIKS:14894635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.08inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.10

-

5+

CHF 38.20

22.20%

10+

CHF 34.40

29.94%

30+

CHF 31.20

36.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
870
Bauform
2-Wege
Nennweite
1" (25)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
84 mm
C
42 mm